曜日別特売

バーチカルグラインダー

バーチカルグラインダー - 不二空機

強力タイプのバーチカルグライダです。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])5900空気消費量(m3/min)2.80全長(mm)279質量(kg)5.8(砥石カバー付)全高(mm)222ホース内径(Φmm)19.0給気口PT1/2砥石寸法(Φmm)外径230砥石寸法(mm)厚さ8砥石寸法(Φmm)穴径22.2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59734623FV-9BH-1M
224,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする