不二空機
バーチカルグラインダー カップといし用
強力タイプのバーチカルグライダです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4200
空気消費量(m
3
/min)
2.40
全長(mm)
278
質量(kg)
6.1(砥石カバー付)
全高(mm)
204
砥石寸法(mm)
(高さ)50、(底厚)16~19
ホース内径(Φmm)
19.0
給気口
PT1/2
砥石寸法(Φmm)外径
150
砥石寸法(Φmm)穴径
22.2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59734632
FV-9BH-4M
¥
238,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください