不二空機
アングルグラインダー ペーパー用
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7600
空気消費量(m
3
/min)
1.15
全長(mm)
245
質量(kg)
1.8(砥石カバー付)
ホース内径(Φmm)
12.7
給気口
PT3/8
砥石寸法(Φmm)外径
180
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
22.2
砥石軸ねじサイズ
W1/2-16(めねじタイプ)
頭部高さ(mm)
98
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59734648
FA-150KG-5
¥
74,900
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください