不二空機
グリップハンドル中型ドリル
ホース内径(Φmm)
12.7
給気口
PT3/8
空気消費量(m
3
/min)
1.20
軸心より側面まで(mm)
34.0
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
最大トルク(N・m[kgf・m])
チャック能力(mm)
チャック呼び寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59734885
FRD-12Z-1
1200
22.0[2.20]
13
13
¥
146,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59734894
FRD-16Z-1
800
34.3[3.50]
-
16
¥
142,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください