不二空機
小型コーナードリル
小型穿孔用ドリルです。
質量(kg)
0.6
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2500
ホース内径(Φmm)
6.3
給気口
PT1/4
空気消費量(m
3
/min)
0.56
能力(mm)
6(ジュラルミン)
軸心より側面まで(mm)
9.5
スピンドル
1/4-28UNF
頭部高さ(mm)
26.5
最大トルク(N・m[kgf・m])
2.5[0.25]
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59735007
FCD-6A-1
ロール、正回転のみ
¥
85,800
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59735016
FCD-6B-1
レバー、正回転のみ
¥
84,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください