不二空機
小型コーナードリル 後方排気型
小型穿孔用ドリルです。
給気口
PT1/4
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
全長(mm)
質量(kg)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
ホース内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59735025
FCD-6EX-3
ロール、正回転のみ
246
0.7
3500
6.3
¥
87,200
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59735034
FCD-6EX-4
レバー、正回転のみ
246
0.7
3500
6.3
¥
89,200
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
59735043
FCD-6X-1
-
279
1.8
2500
9.5
¥
158,000
取扱い終了
59735052
FCD-6X-2
-
292
1.9
1500
9.5
¥
138,000
取扱い終了
59735068
FCD-10X-1
-
377
2.2
1200
9.5
¥
199,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください