不二空機
中・大型コーナードリル 回転自在排気カバー付
給気口
PT1/2
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
最大トルク(N・m[kgf・m])
全長(mm)
質量(kg)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59735147
FCD-23R-11
430
80.4[8.20]
473
7.0
12.7
¥
373,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59735156
FCD-23R-12
430
80.4[8.20]
473
7.1
12.7
¥
373,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
59735165
FCD-32R-11
350
177.0[18.00]
578
13.5
19.0
¥
523,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください