不二空機
タッパー 後方排気型
強力タイプで、孔開け、面取り、リーマ、タップ作業に最適なタッパです。
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
ホース内径(Φmm)
タップ能力
給気口
チャック呼び寸法(mm)
スピンドル
空気消費量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59735192
FT-8PX-1
232
2.0
(右)450、(左)450
9.5
(鉄)8mm、(アルミ)10mm
PT1/4
9.0
M.T.#1
0.50
¥
118,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59735208
FT-8PX-1(D)
232
2.0
(右)450、(左)450
9.5
-
-
9.0
M.T.#1
0.50
¥
117,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59735174
FT-6BX-1(D)
205
1.3
(右)2000、(左)2000
8.0
(鉄)6mm、(アルミ)8mm
PT1/4
6.5
J.T.#1
0.56
¥
72,500
取扱い終了
59735183
FT-6BX-1(T)
240
1.3
(右)2000、(左)2000
8.0
(鉄)6mm、(アルミ)8mm
PT1/4
8.0
J.T.#1
0.56
¥
77,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください