不二空機
タッパー
強力タイプで、孔開け、面取り、リーマ、タップ作業に最適なタッパです。
給気口
PT1/4
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
チャック呼び寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59735217
FT-6P-1
(右)1000、(左)1000
8.0
¥
155,000
取扱い終了
59735226
FT-13Z-1
(右)400、(左)480
13.0
¥
217,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください