不二空機
チッパー
小型軽量・強力で作業性が良く、しかも耐久性に優れています。
ストローク(mm)
20.0
全長(mm)
239
質量(kg)
1.7
ホース内径(Φmm)
8.0
給気口
PT1/4
空気消費量(m
3
/min)
0.18(打撃時)
打撃数(Hz)
60
ピストン径(Φmm)
25.0
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59735235
FCH-25B
¥
71,400
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください