曜日別特売

ニードルスケーラー ピストルタイプ

ニードルスケーラー ピストルタイプ - 不二空機

岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。
均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。

ピストン径(Φmm)25.0空気消費量(m3/min)0.18(打撃数)ストローク(mm)7全長(mm)371質量(kg)2.5ニードル長さ(mm)180内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ニードル数
ホース呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06962602FNS-2P(3mm)Φ3×199.5
56,100
47,980
52,778(税込)
当日出荷
59735262FNS-2P(2mm)Φ2×379.5
58,600
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
59735278FNS-2P(3)--
37,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59735278FNS-2P(3)06962602FNS-2P(3mm)FNS-2P(3) ニードルスケーラー ピストルタイプ 不二空機 06962602ニードルスケーラー ピストルタイプ不二空機1台
47,980
税込52,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニードルスケーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/465/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする