不二空機
チッピング・コーキングハンマ
耐久性に優れ、コンクリート、石工、溶接溶剤などのチッピング・コーキング作業に最適です。
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込口形状
打撃数(Hz)
ピストン径(Φmm)
ストローク(mm)
寸法(mm)
全長(mm)
質量(kg)
空気消費量(m
3
/min)
給気口
ホース内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59735323
FC-1Z-1
角込
50
28.5
25.0
14.80×60(タガネ挿入部)
301
5.0
0.60
PT3/8
12.7
¥
97,600
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59735332
FC-1Z-2
丸込
50
28.5
25.0
17.50×60(タガネ挿入部)
301
5.0
0.60
PT3/8
12.7
¥
97,600
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59735348
FC-2Z-1
角込
42
28.5
51.0
14.80×60(タガネ挿入部)
342
5.7
0.60
PT3/8
12.7
¥
101,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59735357
FC-2Z-2
丸込
42
28.5
51.0
17.50×60(タガネ挿入部)
342
5.7
0.60
PT3/8
12.7
¥
101,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59735366
FC-3Z-1
角込
38
28.5
76.0
14.80×60(タガネ挿入部)
386
6.3
0.65
PT3/8
12.7
¥
106,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59735375
FC-3Z-2
丸込
38
28.5
76.0
17.50×60(タガネ挿入部)
386
6.3
0.65
PT3/8
12.7
¥
106,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59735384
FC-4Z-1
角込
28
28.5
102.0
14.80×60(タガネ挿入部)
425
6.8
0.65
PT3/8
12.7
¥
107,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59735393
FC-4Z-2
丸込
28
28.5
102.0
17.50×60(タガネ挿入部)
425
6.8
0.65
PT3/8
12.7
¥
107,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59735305
FC-01-3
角込
50
20.0
44.5
12.00×45(タガネ挿入部)
273
2.6
0.42
PT1/4
9.5
¥
59,000
取扱い終了
59735314
FC-01-4
丸込
50
20.0
44.5
14.00×45(タガネ挿入部)
273
2.6
0.42
PT1/4
9.5
¥
59,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください