不二空機
サンドランマー ベンチ型
軽量・強力、しかも反動が少なく、鋳物の砂固め作業などに使用されております。
バルブは定評のあるプレート機構を採用しているため、故障はほとんどありません。
ストローク(mm)
83.0
全長(mm)
539
質量(kg)
5.5
ホース内径(Φmm)
12.7
給気口
PT3/8
空気消費量(m
3
/min)
0.70
パット径(Φmm)
67
打撃数(Hz)
13
ピストン径(Φmm)
25.4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59735402
FR-25B
¥
116,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください