不二空機
サンドランマー フロア型
軽量・強力、しかも反動が少なく、鋳物の砂固め作業などに使用されております。
バルブは定評のあるプレート機構を採用しているため、故障はほとんどありません。
給気口
PT1/2
ホース内径(Φmm)
12.7
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
打撃数(Hz)
ピストン径(Φmm)
ストローク(mm)
パット径(Φmm)
全長(mm)
質量(kg)
空気消費量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59735418
FR-25L
13
25.4
83.0
67
1043
6.0
0.70
¥
116,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
59735427
FR-32
12
32.0
127.0
75
1086
10.0
0.80
¥
132,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください