エアーモーター 右回転専用フランジ付

エアーモーター 右回転専用フランジ付 - 不二空機エアーモーター 右回転専用フランジ付 - 不二空機エアーモーター 右回転専用フランジ付 - 不二空機エアーモーター 右回転専用フランジ付 - 不二空機

小型軽量・強力モータです。

内容量1台
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スピンドル
全長(mm)
質量(kg)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59735436F-5SM-8.5-1530.69506.3
91,400
77,980
85,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59735445F-5SM-2-1870.92006.3
122,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
59735454F-6SM-12切欠式1810.913009.5
87,200
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59735463F-6SM-8-2001.09009.5
88,400
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
59735472F-6SM-5切欠式2001.06009.5
79,400
67,980
74,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59735488F-6SM-2.5-2131.23009.5
94,500
76,980
84,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
59735497F-8SMA-28-1811.526009.5
121,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
59735506F-8SMA-12-2002.013009.5
145,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
59735515F-8SMA-8.5-2082.59009.5
129,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
74077097F-6SM-5ねじ式2001.06009.5
90,400
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
41780674F-6SM-12ねじ式1810.913009.5
81,000
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする