不二空機
エアーモーター 右回転専用
給気口
PT1/4
ホース内径(Φmm)
9.5
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大トルク(N・m[kgf・m])
最大出力(kW)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
取付寸法
全長(mm)
質量(kg)
空気消費量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59735628
F-6SF
28.4[2.9]
0.26
300
(先端)3/8-24UNF
225
1.1
0.43
¥
112,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59735637
F-6PFX
28.4[2.9]
0.26
300
(先端)3/8-24UNF
184
1.7
0.43
¥
127,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59735646
F-10MT
78.5[8.0]
0.37
180
(先端)1/2-20UNF
270
3.4
0.63
¥
375,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください