不二空機
ヤスリ&ノコ
ヤスリ・ノコはエアモータの回転をカム機構により往復運動に変えたメーカー独自のユニークな設計で、ヤスリ仕上げ・ラッピング仕上げ・ノコ作業に使用されています。
給気口
PT1/4
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機種
ストローク数(spm)
ストローク(mm)
チャック寸法(mm)
全長(mm)
質量(kg)
空気消費量(m
3
/min)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59735655
FRF-4-1
ヤスリ
1600
12.0
T4.0×W13.0×L20
229
0.8
0.28
6.3
¥
188,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59735673
FRS-45
ノコ
1200
45.0
T2.5×W17.7×L31
419
2.9
0.40
9.5
¥
198,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
59735664
FRF-4-2
ノコ
1600
12.0
T2.0×W13.0×L20
233
0.8
0.28
6.3
¥
169,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください