不二空機
小型ドリル(後方排気型)
コンパクト・軽量・ハイパワーであらゆる穴あけ作業に最適です。
人間工学的製品設計で作業しやすく疲労が低減できます。
優れた芯振れ精度です。
用途
強力性能であらゆる穴あけ作業に
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2800
チャック能力(mm)
8
トラスコ品番
423-7391
全長(mm)
205
穴あけ能力(mm)
8
使用空気圧力(MPa)
0.63
空気消費量(m
3
/min)
0.59
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59735926
FRD-6PH-3-8
¥
51,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください