曜日別特売
モノタロウ

ラチェットビット&ソケット セット 27pcs

ラチェットビット&ソケット セット 27pcs - モノタロウラチェットビット&ソケット セット 27pcs - モノタロウラチェットビット&ソケット セット 27pcs - モノタロウラチェットビット&ソケット セット 27pcs - モノタロウラチェットビット&ソケット セット 27pcs - モノタロウ
(1件のレビュー)

1/4サイズのラチェットハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった27点組のお得なセットです。
ラチェットハンドルはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。

用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット商品数27差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット内容【ラチェットレンチ】ソケット:4、6、8、10、13・プラス:PH0、PH1、PH2、PH3・マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6・ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20・ポジ:PZ1、PZ2、PZ3・六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4)質量(g)300ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34内容量1セット(27点組)
注意
※用途以外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60981244-
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

モノタロウ 27pcsラチェットビット&ソケットセット.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60981244
2021-07-26
用途: 持ち歩きも出来るので便利
製造業

常に持ち歩けるので便利ですが、4mmと6mmはあまり使わないので12mmと14mmだったら完璧でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする