曜日別特売

高トルクデルボ電動ドライバー(デルボ)

高トルクデルボ電動ドライバー(デルボ) - 日東工器高トルクデルボ電動ドライバー(デルボ) - 日東工器

グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。
クリーンを追求した環境配慮設計です。
モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。
新デザインボディで効率的な排熱構造。
誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。
ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。

入力電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45付属品ビットNK35×2×7×75:1本、吊金具:1個、ピストルグリップ:1個質量(kg)0.87(ピストルグリップ付)トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ、アース付内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
トルク(N・m)
適合ねじ(mm)
ビット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59738376DLV45A06L-AA-2.00~4.50(小ねじ)4.5~6.0、(タッピングねじ)4.0~5.0レバースタート
111,900
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
返品不可
59738385DLV45A06P-AA K-2.00~4.50(小ねじ)4.5~6.0、(タッピングねじ)4.0~5.0プッシュスタート
111,900
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
返品不可
59738394DLV45A12P-AA-2.00~4.50(小ねじ)4.5~6.0、(タッピングねじ)4.0~5.0プッシュスタート
111,900
81,980
90,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月16日
59738473DLV45A12L-AA K-2.00~4.50(小ねじ)4.5~6.0、(タッピングねじ)4.0~5.0レバースタート
111,900
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
返品不可
59738358DLV70A06L-AA-3.80~7.00(小ねじ)5.0~8.0、(タッピングねじ)4.5~6.0レバースタート
117,800
取扱い終了
代替品有
59738367DLV70A06P-AA6503.80~7.00(小ねじ)5.0~8.0、(タッピングねじ)4.5~6.0プッシュスタート
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

電動ドライバ「デルボ」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59738358DLV70A06L-AA43023147DLV70A06L-AAKDLV70A06L-AA 電動ドライバ 日東工器 43023147電動ドライバ日東工器1個
109,800
税込120,780
品番が変更になりました
59738367DLV70A06P-AA39323848DLV70A06P-AAKDLV70A06P-AA デルボ小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ) 日東工器 39323848デルボ小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ)日東工器1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする