日本ニューマチック工業
アングルインパクトレンチ 20179
狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途
農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
3500
最大締付トルク(N・m)
1260
トラスコ品番
816-0132
セット内容
ホースニップル、ニップルステッド
材質
鋳物用アルミニウム合金,クロムモリブデン鋼
全長(mm)
484
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.85
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mm)
標準22 高力18
ホース取付口
Rc1/2
排気方向
後方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59738613
NAW-32LA
¥
395,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください