日本ニューマチック工業
アングルグラインダ 100mm用 70391
スピンドルロック式です。
用途
ビード研削、開先取り、面取リ、溝掘り、バリ取り
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
トラスコ品番
859-5665
全長(mm)
192
全高(mm)
85
砥石寸法(mm)
100×6×15
ホース内径(Φmm)
9.5
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59738708
NGS-100-S
¥
47,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください