日本ニューマチック工業
ドリル 25340
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
仕様
(パワー調整)4
トラスコ品番
859-5694
全長(mm)
224
ホース内径(Φmm)
6.3
空気消費量(m
3
/min)
0.1
軸心より側面まで(mm)
28
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
能力ボルト径(mm)
(標準)14、(高力)12
シャンクサイズ(mm)
12.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59738717
NW-1200B-2R
¥
59,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください