日本ニューマチック工業
ドリル 25370
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
仕様
(パワー調整)4
トラスコ品番
859-5695
全長(mm)
245
ホース内径(Φmm)
6.3
空気消費量(m
3
/min)
0.15
軸心より側面まで(mm)
31.8
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
能力ボルト径(mm)
(標準)16、(高力)14
シャンクサイズ(mm)
12.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59738726
NW-1600HA-2R
¥
70,900
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください