日本ニューマチック工業
インパクトレンチ アンビル 20748
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
仕様
(パワー調整)4
トラスコ品番
859-5697
全長(mm)
325
ホース内径(Φmm)
9.5
空気消費量(m
3
/min)
0.25
軸心より側面まで(mm)
41.5
ホース口金取付ねじ
Rc3/8
能力ボルト径(mm)
(標準)25、(高力)20
シャンクサイズ(mm)
19.05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59738753
NW-2800P-4R
¥
126,500
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください