スイトル

スイトル - シリウス
(3件のレビュー)

switle<スイトル>は今ある家庭用掃除機の先に取り付けるだけで水洗い掃除機に早変わりさせる、世界初のクリーナーヘッドです。
すでにある掃除機に買い足すだけで、最大限に威力を発揮!
スイトルには動力がありません。すでにお持ちのキャニスター型掃除機の先に付けるだけ。掃除機の吸引力だけを使って、”水を噴射”と”吸い取る”を同時に実現しています。ヒミツは噴射するノズル部分とタンク上部にある逆噴射ターボファンユニットにあります。どちらもスイトルだけの特許技術です。
また、水が掃除機本体に流れていかないように、ホース部分にも安全装置が施されています。
日本メーカーのキャニスター型掃除機(スティックタイプやロボット掃除機などは不可)、ダイソン(注:キャニスター型掃除機のみ)は取り付けが可能です。 ※その他海外メーカーは未対応。
お持ちのキャニスター型掃除機のハンドル部分に、スイトル付属のホースを繋ぎ、その先にスイトルを取り付けます。

タンク容量(mL)(清水タンク)500、(汚水タンク)FULLラインで600材質ABSほか質量(g)(本体のみ)約1200、(鋼球弁パイプ)130、(ホース)約300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×283×506対応機種170W以上の床移動式キャニスター掃除機。27~42mmの丸型管に接続可能。内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59739058SWT-JT500(K)
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

switle(スイトル)世界初の水洗いクリーナーヘッド
この動画は、15が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59739058
2017-07-06
用途: 主にカーペットの汚れとり
その他業種

掃除機の性能にもよるのだろうけど強力で洗ったように綺麗になりました。完全には水気は抜けませんが畳などでも色々活躍してくれそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 59739058
2017-05-22
用途: カーペットのシミ取り
その他業種

カーペットについた犬の尿染みが一瞬できれいになるので大変重宝。
もう少し使える水の量を増やして欲しい。

2が参考にしています
対象商品 : 59739058
2017-08-24
用途: ペットの粗相の後始末等

ペットが時々絨毯に粗相をしたり、人間が飲食物をこぼした時の処理用に購入しました。
使い方は簡単で、汚水入れにペットの尿混じりの水が溜まるので効果はあると思います。
が、テレビやネットで見ている印象より水分が残るのが不満です。
メーカーにも問い合せましたが、水分は残るのはしょうがないとの回答でした。
絨毯が厚手ということもあり、使用後の乾燥が結構大変です。
今まで薄目の洗剤を吹き付けてペットシートや新聞で水分を取っていた時と大変さはさほど変わらないかも・・・。
期待値が大きかっただけに失望感も大きいです。
でも使いどころなどによってはとてもいい商品なのだろうとは思います。
値段も結構したので手を出すのが少し早すぎたようです。
総じて画期的ないい商品だとは思いますが、思い込みは禁物だと勉強になりました。
これからいい使いどころを見つけたいと思います。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする