シールパテ

シールパテ - 関西パテ化工シールパテ - 関西パテ化工

合成接着剤を使用しておりますので強固な密着性と優れたシール性を有しております。
耐熱性、耐水性、耐寒性に優れています。振動及び加熱に対してもスランプが生じません。

用途電気配線の間隙のシール、冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分、ショーケースの間隙シール、建築構造のスレート及び金属板の間隙シール、冷暖房配管のシール特性耐熱性、耐水性、耐寒性危険物の類別非危険物内容量1個(1kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59771328A-4グレー
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
59771337A-4ホワイト
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする