ジョイセメペースト

ジョイセメペースト - 関西パテ化工ジョイセメペースト - 関西パテ化工

ヘラさばきが良く、伸びがありしかもやせが少なく厚付けが可能になっています。乾燥も早く研磨性に優れ、サンドペーパーへのからみも少なく作業性の良さを重視した製品です。特に塗料との付着性に優れているのが特徴です。

用途石膏ボードのジョイント処理と全面仕上げ。(仕上げ、下地兼用)色調オフホワイト硬化方式乾燥硬化型危険物の類別非危険物
注意
※0℃以下では使用しないでください。また、0℃以下では保存しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59771373-1缶(18kg)
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
59771416-1缶(3kg)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥750/税込¥825
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする