用途によってフィルタを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。フード付でアイピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。テーピングも簡単に出来るような形状になりました。平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。フード付の使い捨て式防護服と併用しやすい構造です。
フィッチングせず購入したが使用して良いMサイズは標準サイズLサイズは少し大きめの方用
顔全体を守れるし、曇らないし作業効率は最高に良いものです。
作業効率アップ、呼吸も問題なく可能、快適。ただ湿度の高い時は曇るのが惜しい。
「先ずは使い勝手がいい。」との印象です。購入の価値が有りました。