曜日別特売

防毒マスク TW022Sd(Two Way)

防毒マスク TW022Sd(Two Way) - 重松製作所

下方視野が広いCX面体。S/M/Lサイズとあるので顔に合ったサイズを選べます。
顔へのフィット性を高める「二重ひれ」構造です。
密着性に優れ、有害物質の侵入を最小限に抑えます。
フード付で愛ピースに被さることなく止まり、視界の妨げになりません。
テーピングも簡単に出来るような形状になりました。
平らな所に無造作にマスクを置いても、アイピース面に触れないように設計されているためアイピースが傷つきにくくなりました。

種別防毒マスク仕様伝声器付材質シリコーン質量(g)700以下国家検定合格番号防毒マスク:TN493、防じんマスク:TM649(T4フィルタ)、TM639(X3フィルタ)、TM650(X2フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦80内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59741255TW022SdS
オープン
29,980
32,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
59741264TW022SdM
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
59741273TW022SdL
オープン
29,980
32,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

防毒マスク TW022Sd
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする