PTI Japan
色彩平板
(1件のレビュー)
洋風ガーデン・お庭づくりに。落ち着いた雰囲気に。
用途
歩道やお庭に施工できます。
材質
コンクリート
質量(kg)
3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×25
注意
※車の通行する場所への施工は適してません。
※コンクリートの性質上、表面が白くなっていく「白華現象」や、極端に寒暖の差が激しい場所などですると凍害が起きる可能性があります。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29821129
-
1セット(5枚)
ブラウン
¥
1,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59771215
-
1枚
ブラウン
¥
298
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59771188
-
1枚
グレー
¥
298
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。