昭光物産
ニュースーパーターフ
長さ40mmの芝でクッション性抜群。安心の品質。3色の芝を使用し、リアル感を追及。
用途
庭やベランダに
長さ(mm)
(芝)約40
材質
(芝)ポリエチレン、(裏面)ポリプロピレンとSBRラテックス
注意
※使用環境によって異なりますが、3~5年程度の耐久性となります。
※ご注文数量によりパレット出荷になります。パレットについてはお客様にて処分をお願い致します。
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
寸法(幅W×長さL)(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59771224
-
1枚
2.8
1×1
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
59771233
-
1巻
14
1×5
¥
10,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530