曜日別特売

LA一口コンセントON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用

LA一口コンセントON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用 - 光陽産業
使用ガス都市ガスコード長さ(m)ガスソフト/(ガステーブル用)1以内、(一般機器用)3以内接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント適合ガス13A、12A作動時圧損(Pa)230流量(kL/h)1.2air内容量1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59747607G013A-12
7,330
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする