光陽産業
LB一口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用
使用ガス
都市ガス
適合ガス
13A、12A
内容量
1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード長さ(m)
接続
作動時圧損(Pa)
流量(kL/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59747616
G015-12
ガスソフト/(ガステーブル用)1以内、(一般機器用)3以内
(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5ホースエンド
230
1.2air
¥
8,300
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
59747643
G015-21
(ガスソフト)1以内
(入口×出口)Rc1/2×Φ13ホースエンド
260
2.1air
¥
10,100
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください