光陽産業
検査孔付フレキULねじガス栓 都市ガス用
使用ガス
都市ガス
内容量
1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59747923
G333SP5-10
70.4
58.6
F27
51.4
85.2
¥
8,060
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
14日以内出荷
返品不可
59747932
G333SP5-15
70.4
59.9
F27
51.4
86.5
¥
8,470
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59747948
G333SP5-20
78.9
67.2
F32
55.9
98.3
¥
9,920
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59748027
G333DP5-20
74.9
67.2
F32
51.9
98.3
¥
9,780
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください