光陽産業
検査孔付フレキULねじガス栓(外ねじ) 都市ガス用
使用ガス
都市ガス
仕様
(機器側)Rc1/2、検査孔有り
寸法A(mm)
102
寸法E(mm)
F22
寸法B(mm)
83
色(つまみ部)
黒
内容量
1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法C(mm)
配管
流量(kL/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59747957
G334SP5-10
58.6
85.2
10A
2.6
¥
8,160
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
59747966
G334SP5-15
59.9
86.5
15A
2.4
¥
8,570
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください