検査孔付フレキULねじガス栓 都市ガス用

検査孔付フレキULねじガス栓 都市ガス用 - 光陽産業検査孔付フレキULねじガス栓 都市ガス用 - 光陽産業
使用ガス都市ガス色(つまみ部)内容量1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59748133G333OPN-1/267.535F2752.561.6
6,620
4,898
5,388(税込)
当日出荷
59748142G333OPN-3/475.343F3257.974.1
7,940
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
59748212G333OP68.535F275366.3
7,020
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする