曜日別特売

フレキULねじガス栓(外ねじ) 都市ガス用

フレキULねじガス栓(外ねじ) 都市ガス用 - 光陽産業
(2件のレビュー)
使用ガス都市ガス仕様(機器側)Rc1/2寸法A(mm)98.5寸法D(mm)35寸法E(mm)F22寸法B(mm)80寸法C(mm)61.6配管Rc1/2色(つまみ部)ベージュ流量(kL/h)2.4内容量1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59748158G334UR
4,970
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59748158
2022-06-16
用途: ビルトインガスコンロの接続
石田工業建設業・工事業

2次側が自在なので簡単に締めることが出来て便利です。

対象商品 : 59748158
2020-10-06
用途: ビルトインコンロの設置
その他業種

こちらのガス栓を機器に直接接続し可とう管にてガス管側のガス栓に接続しました。
都市ガスですので、機器への直接取り付けが義務つけられている訳ではありませんが、使いやすいガス栓がお安く購入出来るようなので、自宅用コンロを入れ替えに使いました。
オススメします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする