曜日別特売
(4件のレビュー)
種別使い捨て防じん形状立体型、折畳可区分DS2質量(g)11以下入数(枚)10吸気抵抗(Pa)55以下粒子捕集効率(%)95.0以上国家検定合格番号TM656使用限度時間(h)18排気抵抗(Pa)45以下ひもタイプお面式指定防護係数10内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59748298DD02V-S2-2K
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

使い捨て式防じんマスク「ラムダライン」 PR動画
この動画は、12が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59748298
2025-02-06
用途: 保護具着用管理責任者教育の実技で使用
株式会社西原環境建設業・工事業

教育の実技(防塵マスクの装着の仕方)で使っています。DS2で排気弁付きなので良いです。また動画サイトに同様品の取扱い例があるのでたすかります。

対象商品 : 59748298
2021-01-09
用途: 衛生対策
その他業種

折り畳みであるため携行しやすい。フィット感も良く弁も付いていて吸気も楽。

対象商品 : 59748298
2021-05-09
用途: 密着感が薄い。ずれる。

排気弁付でデザイン的にも悪目立ちしないところが気に入って買いました。
排気弁はやや狭いですが、機能的には悪くないです。
問題は、ゴムがゆるいのと、位置調整ができるが為に動いてしまうこと。
ゴムが溶着やステープル止めの場合、頭側と首側の引っ張り方がそれぞれ調整できますが、このマスクのようにゴムがループになって通してあるだけだと、どうしても顎側にずれて行ってしまうんです。
ゴムの張りをワンタッチで調節できるようにしぼりが付いているけど、いくら締め付けても頭側を強めにできないとどうしてもしたにずれていくんですよね。
その結果、鼻の頭に引っかかるので鼻を締め付けられて呼吸が苦しくなるとか、悪いことづくめ。
いっそホチキスかなんかでゴムを固定して使った方がいいかなと。

3が参考にしています
対象商品 : 59748298
2017-07-31
用途: PM2.5防止 、掃除
医療・福祉・介護関連業

長時間使っていてもメガネが曇りません。良くできていると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/800/
1が参考にしています
2023-03-22

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする