東京エンゼル
入浴サポートクッションⅡ(枕型大)
お風呂で便利な沈むクッション。
メッシュ素材を広範囲に使用。
ご使用後の水抜けが早くなりました。吊り下げに便利な設計。
用途
特殊浴槽での肩口・足まわりの保護。
浴槽内での首まわり・股関節等の保護。
材質
側地表面/ポリエステル100%(立体メッシュ防カビ加工)、側地裏面/ポリエステル100%(メッシュ)、中身/ポリエチレン(自沈抗菌ビーズ)
厚さ(mm)
約80
寸法(mm)
約500×300
色
ブルー
質量(g)
1220
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機(60℃・30分以内)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59748648
1126-A
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください