曜日別特売

一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形

一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形 - 富士電機
(1件のレビュー)
種類一般配線用瞬時固定型接続方式表面形(圧着・バー端子用)フレーム(AF)125付属品本体取付ねじ(M4×70)×2本、端子ねじ(M8×16)×6本、相間バリア×4枚(中相抜き2枚)質量(kg)1.3規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)定格電圧(V)100-230-440共用端子形状表面形(圧着・バー端子用)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230/200V)50/25・(AC100V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25外形寸法a(mm)90外形寸法b(mm)155外形寸法c(mm)68形名EW125形トリップボタン外形寸法d(mm)95極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100-230-440共用内容量1台
全8種類を絞り込む
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35106416EW125JAG-3P060B6030
110,070
63,980
70,378(税込)
80日以内出荷
返品不可
35106425EW125JAG-3P075B7530
110,070
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
35106434EW125JAG-3P100B10030
110,070
63,980
70,378(税込)
80日以内出荷
返品不可
35106443EW125JAG-3P125B12530
136,290
79,980
87,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
35106452EW125JAG-3P060K60100/200/500/1000切替
110,070
63,980
70,378(税込)
80日以内出荷
返品不可
35106461EW125JAG-3P075K75100/200/500/1000切替
110,070
63,980
70,378(税込)
80日以内出荷
返品不可
35106477EW125JAG-3P100K100100/200/500/1000切替
110,070
63,980
70,378(税込)
80日以内出荷
返品不可
35106486EW125JAG-3P125K125100/200/500/1000切替
136,290
79,980
87,978(税込)
80日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-06
用途: 試験機内部の電流容量アップ改造
製造業

購入前は、同一メーカ製の漏電遮断器を使用していますが、今回電流容量アップの為、漏電遮断器の電流容量アップした物を購入しました。納期80日で記載がありましたが、一週間以内で届きましたので大変満足しています。その他必要部品も別途購入しますが、納期短縮して頂けますと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする