ニッぺ(日本ペイント)
塗料用シンナーA(新)
(2件のレビュー)
合成樹脂塗料用シンナー
用途
建築用塗料などの弱溶剤系塗料及びターペン可溶系塗料の希釈用として使われます。
色
無色
液性
シンナー
引火点(℃)
42
密度(g/cm
3
)
0.83(23℃)
危険等級
Ⅲ
発火点(℃)
210(参考値)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(16L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59763348
3008842
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,590
/
税込
¥
1,749
沖縄地方
数量1につき
¥
1,590
/
税込
¥
1,749
離島
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080