曜日別特売

マルチバーホルダー

マルチバーホルダー - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、USB、スイッチ等)の取り付けに便利なマルチバーホルダーに車種専用品が登場!!車種専用設計だから安心装着。

材質スチール有効長(mm)(バー)155仕上黒塗装パイプ径(Φmm)22.2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
メーカー
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5977175795367キャップボルトカラーM8(レッド)ヤマハYZF-R25('15~'16)、YZF-R3('15~'16)
4,800
取扱い終了
5977176695368キャップボルトカラーM8(ブルー)ヤマハYZF-R25('15~'16)、YZF-R3('15~'16)
4,800
取扱い終了
5977177595369キャップボルトカラーM8(レッド)カワサキNinja250R('08~'12)、Ninja250('13~'17)
4,800
取扱い終了
5977178495370キャップボルトカラーM8(ライムグリーン)カワサキNinja250R('08~'12)、Ninja250('13~'17)
4,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59771784
2020-02-25
用途: バイクメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

スマホ単品ホルダを付けていましたが、動画の撮影もしたくこちらの商品を購入致しました。スマホとカメラが同時に付けられ良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする