曜日別特売

オイルパルスレンチ ULシリーズ(ストレートタイプ)

オイルパルスレンチ ULシリーズ(ストレートタイプ) - 瓜生製作オイルパルスレンチ ULシリーズ(ストレートタイプ) - 瓜生製作オイルパルスレンチ ULシリーズ(ストレートタイプ) - 瓜生製作オイルパルスレンチ ULシリーズ(ストレートタイプ) - 瓜生製作オイルパルスレンチ ULシリーズ(ストレートタイプ) - 瓜生製作オイルパルスレンチ ULシリーズ(ストレートタイプ) - 瓜生製作オイルパルスレンチ ULシリーズ(ストレートタイプ) - 瓜生製作

パルスツール最軽量。作業者負担を軽減します。

ホース口金取付ねじRc1/4内容量1台
注意
※トルク範囲は締付けの目安です。実際の仕様に従って正しくツールを選定してください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
トルク範囲(N・m[kgf・m])
全長(mm)
質量(kg)
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59772597UL30S(0.5MPa)約4700、(0.6MPa)約5000(0.5MPa)5.5-10.5、(0.6MPa)6-12(ソケットなし)約205(ソケット、ビットなし)約0.62(ソケット/ビット)9.5Sq
133,100
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
59772615UL50S(0.5MPa)約6100、(0.6MPa)約6400(0.5MPa)20-32、(0.6MPa)22-35(ソケットなし)約208(ソケット、ビットなし)約0.74(ソケット/ビット)9.5Sq
133,100
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
59772633UL70S(0.5MPa)約5100、(0.6MPa)約5400(0.5MPa)36-54、(0.6MPa)40-60(ソケットなし)約223(ソケット、ビットなし)約0.87(ソケット/ビット))9.5Sq
139,200
119,800
131,780(税込)
欠品中
59772642UL30SD(0.5MPa)約4700、(0.6MPa)約5000(0.5MPa)5.5-10.5、(0.6MPa)6-12(ソケットなし)約209(ソケット、ビットなし)約0.62(ソケット/ビット)6.35Hex
133,100
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
59772658UL40SD(0.5MPa)約4700、(0.6MPa)約5000(0.5MPa)9-17、(0.6MPa)11-20(ソケットなし)約209(ソケット、ビットなし)約0.62(ソケット/ビット)6.35Hex
133,100
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
59772667UL50SD(0.5MPa)約6100、(0.6MPa)約6400(0.5MPa)16-25、(0.6MPa)18-28(ソケットなし)約214(ソケット、ビットなし)約0.74(ソケット/ビット)6.35Hex
133,100
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
59772676UL60SD(0.5MPa)約6400、(0.6MPa)約6700(0.5MPa)20-32、(0.6MPa)22-35(ソケットなし)約212(ソケット、ビットなし)約0.77(ソケット/ビット)6.35Hex
133,100
109,800
120,780(税込)
欠品中
59772606UL40S(0.5MPa)約4700、(0.6MPa)約5000(0.5MPa)11-20、(0.6MPa)13-22(ソケットなし)約205(ソケット、ビットなし)約0.62(ソケット/ビット)9.5Sq
110,000
取扱い終了
59772624UL60S(0.5MPa)約6400、(0.6MPa)約6700(0.5MPa)30-45、(0.6MPa)32-50(ソケットなし)約209(ソケット、ビットなし)約0.77(ソケット/ビット)9.5Sq
110,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする