電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ストレートタイプ)

電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ストレートタイプ) - 瓜生製作電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ストレートタイプ) - 瓜生製作電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ストレートタイプ) - 瓜生製作電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ストレートタイプ) - 瓜生製作

高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。
締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。
URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。
ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。
小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。

軸心より側面まで(mm)約26ホース口金取付ねじRc1/4内容量1台
注意
※トルク範囲は締付けの目安です。実際の仕様に従って正しくツールを選定してください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
トルク範囲(N・m[kgf・m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59773297UA40SMC(0.4MPa)約3000、(0.5MPa)約3300、(0.6MPa)約3600(0.4MPa)4-9、(0.5MPa)5-11、(0.6MPa)7-13
445,500
389,800
428,780(税込)
5日以内出荷
59773306UA50SMC(0.4MPa)約3800、(0.5MPa)約4100、(0.6MPa)約4250(0.4MPa)8-18、(0.5MPa)9-20、(0.6MPa)11-25
456,500
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
59773315UA60SMC(0.4MPa)約4700、(0.5MPa)約4900、(0.6MPa)約5000(0.4MPa)14-26、(0.5MPa)16-30、(0.6MPa)18-38
467,500
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
59773324UA70SMC(0.4MPa)約5000、(0.5MPa)約5300、(0.6MPa)約5700(0.4MPa)20-35、(0.5MPa)25-40、(0.6MPa)30-50
478,500
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
59773333UA40SDMC(0.4MPa)約3000、(0.5MPa)約3300、(0.6MPa)約3600(0.4MPa)3.5-7.5、(0.5MPa)4.5-9.5、(0.6MPa)5-12
445,500
389,800
428,780(税込)
5日以内出荷
59773342UA50SDMC(0.4MPa)約3800、(0.5MPa)約4100、(0.6MPa)約4250(0.4MPa)7-15、(0.5MPa)8-18、(0.6MPa)9-23
456,500
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
59773358UA60SDMC(0.4MPa)約4700、(0.5MPa)約4900、(0.6MPa)約5000(0.4MPa)12-24、(0.5MPa)14-27、(0.6MPa)16-34
467,500
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする