瓜生製作
インパクトレンチ(ピストルタイプ)
強力なトルクを必要とする分解・組立て作業において力を発揮。
内容量
1台
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
最大トルク(N・m)
全長(mm)
質量(kg)
差込角(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59774618
UW-6SHBRDK
約7300
-
(ソケット/ビットなし)約170
(ソケット/ビットなし)約1.4
(ソケット/ビット)6.35Hex
¥
73,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
59774627
UW-B6SLDK
約8500
-
(ソケット/ビットなし)約173
(ソケット/ビットなし)約1
(ソケット/ビット)6.35Hex
¥
85,100
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
14日以内出荷
59774663
UW-8SHRK
約7300
-
(ソケット/ビットなし)約172
(ソケット/ビットなし)約1.55
(ソケット/ビット)12.7Sq
¥
76,600
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
59774672
UW-9SRK
約7000
-
(ソケット/ビットなし)約178
(ソケット/ビットなし)約1.79
(ソケット/ビット)12.7Sq
¥
77,900
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
59774688
UW-10SHRK
約6000
-
(ソケット/ビットなし)約183
(ソケット/ビットなし)約2.13
(ソケット/ビット)12.7Sq
¥
81,900
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
59774697
UW-13SRK
約6000
-
(ソケット/ビットなし)約215
(ソケット/ビットなし)約2.61
(ソケット/ビット)12.7Sq
¥
86,400
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
59774742
UW-161ER(3/4)
約3800
400
(ソケット/ビットなし)約217
(ソケット/ビットなし)約4.1
(ソケット/ビット)19Sq
¥
128,100
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
8日以内出荷
59774566
UW-B6SLK
約8500
18
(ソケット/ビットなし)約166
(ソケット/ビットなし)約0.97
(ソケット/ビット)9.5Sq
¥
85,100
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
取扱停止中
59774602
UW-6SLRDK
約8500
-
(ソケット/ビットなし)約182
(ソケット/ビットなし)約1
(ソケット/ビット)6.35Hex
¥
71,300
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
59774575
UW-6SK
約7500
-
(ソケット/ビットなし)約170
(ソケット/ビットなし)約1.22
(ソケット/ビット)9.5Sq
¥
49,300
取扱い終了
59774584
UW-6SAK
約7500
-
(ソケット/ビットなし)約134
(ソケット/ビットなし)約1.1
(ソケット/ビット)9.5Sq
¥
49,300
取扱い終了
59774593
UW-6SHAK
約7500
-
(ソケット/ビットなし)約153
(ソケット/ビットなし)約1.36
(ソケット/ビット)9.5Sq
¥
50,300
取扱い終了
59774636
UW-6SDK
約7500
-
(ソケット/ビットなし)約186
(ソケット/ビットなし)約1.25
(ソケット/ビット)6.35Hex
¥
49,300
取扱い終了
59774645
UW-6SADK
約7500
-
(ソケット/ビットなし)約150
(ソケット/ビットなし)約1.1
(ソケット/ビット)6.35Hex
¥
49,300
取扱い終了
59774654
UW-6SHDK
約7500
-
(ソケット/ビットなし)約190
(ソケット/ビットなし)約1.45
(ソケット/ビット)6.35Hex
¥
50,300
取扱い終了
59774706
UW-9SK
約7000
-
(ソケット/ビットなし)約178
(ソケット/ビットなし)約1.84
(ソケット/ビット)12.7Sq
¥
53,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください