曜日別特売

インパクトレンチ スウィングハンマシリーズ

インパクトレンチ スウィングハンマシリーズ - 瓜生製作インパクトレンチ スウィングハンマシリーズ - 瓜生製作インパクトレンチ スウィングハンマシリーズ - 瓜生製作インパクトレンチ スウィングハンマシリーズ - 瓜生製作
内容量1台
全7種類を絞り込む
実用トルク範囲(N・m)
ソケット差込角(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
実用トルク範囲(N・m)
全長(mm)
質量(kg)
空気消費量(m3/min)
ソケット差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59774715UW-140PR(O)70~200(ソケットなし)約200(ソケットなし)約2.70.712.7Sq
84,800
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
59774724UW-140P(O)70~200(ソケットなし)約200(ソケットなし)約2.70.712.7Sq
83,300
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
59774733UW-140PL(O)65~120(ソケットなし)約244(ソケットなし)約2.80.712.7Sq
86,400
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
59774758UW-220P(O)300~700(ソケットなし)約230(ソケットなし)約4.40.719Sq
108,000
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
59774767UW-220PL(O)300~700(ソケットなし)約350(ソケットなし)約4.70.719Sq
112,600
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
59774776UW-251P(O)400~1000(ソケットなし)約276(ソケットなし)約80.851.5Sq
134,700
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
59774785UW-251PL(O)400~1000(ソケットなし)約395(ソケットなし)約8.80.851.5Sq
139,500
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする