曜日別特売

インパクトレンチ(ストレートタイプ)

インパクトレンチ(ストレートタイプ) - 瓜生製作インパクトレンチ(ストレートタイプ) - 瓜生製作インパクトレンチ(ストレートタイプ) - 瓜生製作インパクトレンチ(ストレートタイプ) - 瓜生製作インパクトレンチ(ストレートタイプ) - 瓜生製作インパクトレンチ(ストレートタイプ) - 瓜生製作
内容量1台
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大トルク(N・m)
能力ボルト径(mm)
全長(mm)
質量(kg)
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59774794UW-6SSLRK206(ソケット/ビットなし)約239(ソケット/ビットなし)約0.87(ソケット/ビット)9.5Sq
71,300
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
59774812UW-6SSHRK508(ソケット/ビットなし)約249(ソケット/ビットなし)約1.26(ソケット/ビット)9.5Sq
73,600
59,980
65,978(税込)
33日以内出荷
59774855UW-6SSLRDK-6(ソケット/ビットなし)約245(ソケット/ビットなし)約0.87(ソケット/ビット)6.35Hex
71,300
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
59774864UW-6SSRDK-6(ソケット/ビットなし)約241(ソケット/ビットなし)約0.97(ソケット/ビット)6.35Hex
72,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
59774925UW-22S(SHORT)-22(ソケット/ビットなし)約395(ソケット/ビットなし)約7.9(ソケット/ビット)19Sq
145,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
59774934UW-32SLA(OUT-SHORT)-32(ソケット/ビットなし)約438(ソケット/ビットなし)約11.7(ソケット/ビット)25.4Sq
171,300
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
59774952UW-401(OUT-1 1/4)-38(ソケット/ビットなし)約494(ソケット/ビットなし)約15.1(ソケット/ビット)31.8Sq
224,800
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
59774968UW-401L(OUT-1)-38(ソケット/ビットなし)約654(ソケット/ビットなし)約16.5(ソケット/ビット)25.4Sq
234,300
199,800
219,780(税込)
63日以内出荷
59774803UW-6SSRK256(ソケット/ビットなし)約225(ソケット/ビットなし)約0.97(ソケット/ビット)9.5Sq
72,000
57,980
63,778(税込)
取扱停止中
59774873UW-6SSHRDK-8(ソケット/ビットなし)約265(ソケット/ビットなし)約1.26(ソケット/ビット)6.35Hex
73,600
63,980
70,378(税込)
取扱停止中
59774916UW-13SSK-13(ソケット/ビットなし)約281(ソケット/ビットなし)約3.17(ソケット/ビット)12.7Sq
90,500
77,980
85,778(税込)
取扱停止中
59774846UW-6SSHK508(ソケット/ビットなし)約205(ソケット/ビットなし)約1.21(ソケット/ビット)9.5Sq
50,300
取扱い終了
代替品有
59774882UW-6SSDK-6(ソケット/ビットなし)約202(ソケット/ビットなし)約1(ソケット/ビット)6.35Hex
49,300
取扱い終了
代替品有
59774828UW-6SSLK206(ソケット/ビットなし)約197(ソケット/ビットなし)約0.87(ソケット/ビット)9.5Sq
48,700
取扱い終了
59774837UW-6SSK256(ソケット/ビットなし)約185(ソケット/ビットなし)約0.97(ソケット/ビット)9.5Sq
49,300
取扱い終了
59774898UW-6SSHDK-8(ソケット/ビットなし)約220(ソケット/ビットなし)約1.25(ソケット/ビット)6.35Hex
50,300
取扱い終了
59774907UW-9SSK-10(ソケット/ビットなし)約290(ソケット/ビットなし)約2.1(ソケット/ビット)12.7Sq
56,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
59774846UW-6SSHK59774812UW-6SSHRKUW-6SSHK インパクトレンチ(ストレートタイプ) 瓜生製作 59774812インパクトレンチ(ストレートタイプ)瓜生製作1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
59774882UW-6SSDK59774864UW-6SSRDK画像準備中インパクトレンチ(ストレートタイプ)瓜生製作1台
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする