曜日別特売

インパクトレンチ(アングルタイプ)

インパクトレンチ(アングルタイプ) - 瓜生製作
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約6500質量(kg)(ソケット/ビットなし)約1.14差込角(mm)(ソケット/ビット)9.5Sq空気消費量(m3/min)0.3軸心より側面まで(mm)約31ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))92能力ボルト径(mm)(参考)6内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
振動(m/s2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59775056UW-6ASLRK(ソケット/ビットなし)約277(加速度、3-axes)17.8
62,300
取扱い終了
59775065UW-6ASLK(ソケット/ビットなし)約235(加速度、3-axes)17.6
61,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする