瓜生製作
ラチェットレンチ ストレート
狭いスペースの締付け作業に最適。
角度付ゲッドタイプを使えば、さらに難しいところにも届きます。
ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
内容量
1台
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
最大トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59775135
URW-6
約210
約11
¥
91,100
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
5日以内出荷
59775144
URW-8N
約260
約16
¥
96,400
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
5日以内出荷
59775162
URW-10N
約155
約57
¥
132,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
59775178
URW-12N
約145
約59
¥
133,400
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
59775187
URW-12NA
約105
約78
¥
158,400
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
59775196
URW-12NB
約90
約93
¥
171,600
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
59775153
URW-8
約240
約16
¥
114,900
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください